• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!
    • Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Falldämpare Skysafe Pro Flex Y stål, Längd: 1,8m

Article no.: 098128 1,8

Select article variation and quantity

Längd (m) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Skysafe Pro Flex
Längd 1,8 m
vikt 2,2 kg
Karbinhake FS 90 ST
maximal öppningsvidd på karbinhaken 50 mm
Produktslag Falldämpare

Identification & Classification

Artikkelkode 098128 1,8
EAN / GTIN 4030281180678
Manufacturer number L-0561-1,8
Manufacturer SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Beskrivelse

Utförande:

Fästanordning med nytt dämpningssystem och fallindikator för ett stort viktspann från 50 till 140 kg vid låga fallstötar. 22kN sluthållfasthet före och efter ett dynamiskt fall. Begränsning av uppfångningsstöten vid ett fall på under 6 kN. Lämpar sig för kanter.
Skysafe Pro Flex Y stål (Y-Stang). För permanent fallskydd. Maximal karbinhakeöppning 50 mm.

Norm:

EN 354; EN 355

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen