Automatiksvetsmask optrel® vegaview2.5, Färg: BLACK

Article no.: 097949 BLACK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
47 styck i lager

Select article variation and quantity

Färg Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Energiförsörjning Batteridriven
Kopplingstid från ljus till mörk 0,1 ms
Kopplingstid från mörk till ljus 50 ms - 1 000 ms
Klassificering enligt EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produktslag Svetsmask

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097949 BLACK
EAN / GTIN 7640429870445
Manufacturer number 1006.600

Beskrivelse

Utförande:

Lätt automatsvetsarmask (482 g) med låg belastning på huvud- och nackmuskulaturen. Bästa möjliga sikt med 100 % skydd mot UV- och IR-strålning. Masken har hög färgäkthet och ett ljussteg med 23 % ljusgenomsläpplighet, vilket möjliggör en detaljtrogen överblick över komponenten. Med bara en knapptryckning på utsidan aktiveras slipningsläget. Idealisk för arbetsmiljöer med dålig belysning. Med bekväm huvudrem med justeringsmöjlighet. Ljusbågens bestämningsvinkel kan ställas in med ett skjutreglage, och även känsligheten kan anpassas idealiskt till arbetsomgivningen.
  • Mörka skyddssteg: 8 – 12
  • Ljussteg: 2,5
  • Med 3 V litiumbatteri (livslängd 3 000 timmar)
  • Synfält, svetsfilter: 50 x 100 mm

Användningsdata:

MIG- / MAG-, elektrod-, WIG-, Plasma-svetsning och -skärning

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Leveransinnehåll:

1 yttre täckglas, 1 förvaringspåse

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Automatiksvetsmask optrel® vegaview2.5, Färg: BLACK

Automatiksvetsmask optrel® vegaview2.5, Färg: BLACK

on request
På lager
47 styck i lager
NOK  6 399,47
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 683 styck i lager
NOK  1 869,95
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal ingående batterier 1 1
Energiförsörjning Batteridriven Batteridriven
Klassificering enligt EN 379 1 / 1 / 1 / 2 1/1/1/2
Kopplingstid från mörk till ljus 50 ms - 1 000 ms 100 ms - 1 000 ms
Kopplingstid från ljus till mörk 0,1 ms 0,1 ms
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032 081560 CR2450
Produktslag Svetsmask Svetsmask

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen