Automatiksvetsmask optrel® crystal 2.0, Typ: CRYSTAL

Article no.: 097942 CRYSTAL
Copy
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
18 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Energiförsörjning Batteridriven
Kopplingstid från ljus till mörk 0,1 ms
Kopplingstid från mörk till ljus 100 ms - 2 000 ms
Klassificering enligt EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produktslag Svetsmask

Identification & Classification

Artikkelkode 097942 CRYSTAL
Copy
EAN / GTIN 7640127617120
Copy
Manufacturer number 1006.900
Copy

Beskrivelse

Utförande:

Automatsvetsarhjälmen optrel® Crystal 2.0 möjliggör med en ny teknik ett ljustillstånd i skyddssteg 2, vilket medför att man före och efter svetsförloppet kan få en utmärkt sikt mot arbetsstycket. Färgåtergivningen i ljustillståndet är utomordentligt realistisk och i mörkertillståndet ges en kontrastrik och detaljerad sikt mot svetsbadet.
Mörka skyddssteg: 4 – 12.
  • Ljussteg: 2
  • Med 3 V litiumbatteri (livslängd 2 500 timmar)
  • Färg: silver
  • Synfält, svetsfilter: 50×100 mm

Användningsdata:

MIG-/ MAG-, elektrod-, WIG- och plasmasvetsning

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166.

Downloads & documents

Direktekjøp

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen