Stötskyddskeps First Base 3 Classic SHORT

Article no.: 097854 SHORT
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
535 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färg grå
Skärmlängd 55 mm
Storlek 52 cm - 65 cm
Produktslag Stötskyddskeps

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097854 SHORT
EAN / GTIN 4054596715547
Manufacturer number 7100217864

Beskrivelse

Utförande:

Stötskyddsmössan First Base 3 Classic i klassik tidlös design har ett flexibelt plastinnerskal med ventilationsperforering. Andningsaktivt yttermaterial av mikrofiber för extra bärkomfort. Ventilationsnät på mössans sidor och i hjässanmaximerar andningsaktiviteten. Det elastiska inställningsbandet går djupare ned i nacken än vanligt, vilket gör att mössan sitter säkrare.

Norm:

EN 812

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen