{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
hjälmegenskap | Skyddar ned till -30°C; Skydd mot stänk av flytande metall | |
Färg | blå | |
Storlek | 53 cm - 62 cm | |
Material hjälmskal | ABS | |
vikt | 310 g | |
Norm | DIN EN 397 | |
Breddjustering | Silikonfri | |
Imfri in- och utsida | ja | |
Kan svängas 180° | ja | |
Köldbeständighet | upp till -30 °C | |
Beständig mot smält metallsprut (MM) | ja | |
UV-sensor för anvisningar om byte | ja | |
Produktslag | Skyddshjälm |
Artikkelkode | 097815 BLUE | |
EAN / GTIN | 4046719316687 | |
Manufacturer number | 7000039719 |