Utförande:
Nivåberoende högkapacitetshörselskyddsproppar med integrerat förprogrammerat analogt och digitalt radiokommunikationssystem. 16 kanaler (Analog-PMR), 16 kanaler (Digital-PMR). Bluetooth® Multipoint-funktionaliteten möjliggör direkt förbindelse med mobiltelefoner, så att du kan ta emot, föra och avsluta t telefonsamtal utan att avbryta arbetet. Den bullerundertryckande och vattentäta talmikrofonen erbjuder röststyrd överföring (VOX) för hands free-samtal i bullerbelastade omgivningar. I headsetet finns ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Användningsdata:
För kommunikation i bullerbelastade, krävande omgivningar.
Norm:
EN 352-4; EN 352-6
Leveransinnehåll:
Inklusive batteri, laddare, extra hygienkit och mikrofonskydd.
Anmärkning:
Hygiensatser under nr
097767 storlek HY83