Hörselkåpor VeriShield 100 VS120

Article no.: 097762 VS120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
262 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie VeriShield 100
tillverkarens beteckning Verishield VS120
SNR-värde (dämpvärde) 31 dB(A)
Produktslag Hörselkåpor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097762 VS120
EAN / GTIN 7312550351055
Manufacturer number 1035105-VS

Beskrivelse

Utförande:

Kapselhörselskyddet i VeriShield 100-serien utmärker sig genom sina anpassningsmöjligheter till alla huvudstorlekar och den bredare kapselöppningen. Långlivade kapslar för krävande, långvariga arbetsuppgifter. Den lätta stoppade huvudbygeln gör att skyddet sitter perfekt. Det mjuka Memory Foam-materialet i öronmusslorna sluter till tätt och bidrar till optimal bärkomfort och bättre isolering.
SNR = 31dB (H = 35dB, M = 28dB, L = 20dB).

Anmärkning:

Hygiensatser för VeriShield 100-serien under nr 097761.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen