Hörsekskyddsproppset uvex x-fit R300

Article no.: 097325 R300
Set price 300 par (NOK 2,27 / 1 par)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
357 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

SNR-värde (dämpvärde) 37 dB(A)
Material öronproppar Polyuretan
Innehåll 300 par
förpackning lösa
Produktslag Engångshörselskyddspropp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097325 R300
EAN / GTIN 4031101501253
Manufacturer number 2112022

Beskrivelse

Utförande:

Mycket mjuk öronpropp av polyuretan som mjukt anpassar sig efter hörselgångens anatomiska form. Den slutna ytan förhindrar att smuts ansamlas och stänger även ute främmande ämnen. Den patenterade x-grip-tekniken underlättar snabb och exakt isättning och borttagning av öronproppen och minskar expansionstrycket, vilket ger en hög bärkomfort och även gör att öronproppen kan användas under längre tid.
Lämpar sig väl för medelstora och stora hörselgångar. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Påfyllningsbox med 300 lösa par för uvex one 2 click-automat, nr 097525.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen