Hörsekskyddsproppset uvex hi-com R300

Article no.: 097324 R300
Set price 300 par (NOK 3,21 / 1 par)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
117 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

SNR-värde (dämpvärde) 26 dB(A)
Material öronproppar Polyuretan
Innehåll 300 par
förpackning lösa
Produktslag Engångshörselskyddspropp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097324 R300
EAN / GTIN 4031101501284
Manufacturer number 2112118

Beskrivelse

Utförande:

Spåren ger en större yta i trumhinnans riktning, vilket ger en ljudmässigt mjukare reflektionsyta och därmed bättre ljudisolering. Detta sänker ljudet som når innerörat. Det låga isoleringsvärdet förbättrar kommunikationen genom bra uppfattning av tal och varningssignaler. SNR 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB).
Påfyllningsbox med 300 lösa par för uvex one 2 click-automat, nr 097525.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen