Halvmaskstomme X-plore® 3500, Storlek: M

Article no.: 097244 M
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
73 styck i lager

Select article variation and quantity

Storlek Unit price incl. VAT
  • Maskegenskap: Silikonfri

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Filteranslutning X-plore® bajonett
vikt 95 g
Maskegenskap Silikonfri
färgkod för passande tillbehör Bajonett
tillverkarens beteckning R 55 350
Produktslag Halvmask

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097244 M
EAN / GTIN 4026056001071
Manufacturer number R55350

Beskrivelse

Utförande:

Bekväm tvåfilter-halvmask för kontinuerlig och krävande användning. Den platta konstruktionen och isättning av filtret från sidan gör att masken får en extremt platt profil. Det gör att den lämpar sig perfekt för att bäras tillsammans med annan personlig skyddsutrustning (t.ex. under ett skyddsvisir eller med skyddsglasögon) och ger bäraren ett bra synfält. De lättinställda hållarbanden är arrangerade i ett innovativt X-mönster (korsade) och ger en jämn, skön fördelning av dragkraften och optimal passform. Bajonettkopplingarna på sidan lämpar sig för användning av filter i Dräger X-plore® Bajonett-serien. ”Drop-Down-bandsystemet” med stängning i nacken möjliggör smidig avtagning av masken vid pauser i arbetet utan att man behöver ta av sig skyddshjälmen. Kan fås i storlekarna M och L. Masken är silikonfri.

Användningsdata:

Metall- och fordonsindustri, kemiindustri, skeppsbyggnad, underhåll, försörjning och avfallshantering.

Norm:

EN 140

Leveransinnehåll:

Inklusive tygkasse

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen