Flergasmätarsats X-am 2500 2500SET

Article no.: 097203 2500SET
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Instrumentegenskap: lämplig för EX-område

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
IP-skyddsklass IP 67
Instrumentegenskap lämplig för EX-område
Produktslag Flergasmätare
CAS AL 1A004C
SH-Code AL 00

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097203 2500SET
EAN / GTIN 2050001939883
Manufacturer number 8323919

Beskrivelse

Utförande:

Flergasmätarsats inklusive fyra integrerade sensorer för samtidig och personligt identifierbar mätning av explosiva gaser och ångor, syrgas, kolmonoxid och vätesulfid. Mätinstrumentet förfogar över tillförlitlig mätteknik, sensorer med lång livslängd och enkelt handhavande för att säkerställa en hög säkerhet. Sensorerna är redan installerade i enheten från fabriken. Det inbyggda minnet möjliggör en sammanhängande dokumentation av mätvärdena, larmen, tester och övriga resultat. Trippellarm: akustiskt, optiskt och vibration. Extra lång livslängd på 5 år för O2, CO och H2S-sensorer (LC-sensorer med extra låg upplösning vid små koncentrationer).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

1 x basenhet X-am 2500 inklusive:
  • NiMH-batteri och laddstation
  • Sensor EX för metan (explosionsfara); Mätområde: 0-100 % UEG.
  • Sensor O2 för syrgas; Mätområde: 0 - 25 vol.-%.
  • Sensor CO-LC för kolmonoxid i låg koncentration; Mätområde: 0 - 2000 ppm.
  • Sensor H2S-LC för svavelväte i låg koncentration; Mätområde: 0 - 100 ppm.

Anmärkning:

Gasmätteknik är av säkerhetsskäl undantagen från returer.
Vid leverans är sensorerna redan inbyggda i basenheten.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen