Förvaringsbox S

Article no.: 096900 S
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 788 styck i lager

Select article variation and quantity

Storlek Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färg antracit
längd invändigt 249 mm
djup invändigt 131 mm
höjd invändigt 143 mm
vikt 585 g
Produktslag Glasögonfodral

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 096900 S
EAN / GTIN 4062406574482
Manufacturer number 096900 S

Beskrivelse

Utförande:

Förvaringsbox av robust ABS-plast för säker och ren förvaring av personlig skyddsutrustning på din arbetsplats. Boxen kan fästas med vanliga fästelement på väggar eller ännu enklare med medföljande Easyfix-adapter på våra perforerade plåtpaneler (band 3 Arbetsplatsinredningar). På så sätt kan din personliga skyddsutrustning som t.ex. skyddsglasögon, andningsskyddsmasker, hörsel- eller handskydd alltid förvaras där det behövs. Ej låsbar.

Leveransinnehåll:

Inklusive fyra självhäftande påbudsskyltar för individuell märkning, Easyfix-adapter, pluggar och skruvar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen