Komfortskyddsglasögon, Glastoning: CLEAR

Article no.: 096857 CLEAR
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
4 669 styck i lager

Select article variation and quantity

Glastoning Unit price incl. VAT

Availability

  • Glasbeläggning: beläggningsfri; Rephållfast
  • UV-skydd: Standard
  • Ramegenskap: Vadderade skalmar; Avtagbar bygel
  • Glasmaterial: polykarbonat

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Rammärkning HO EN166 FT CE
Skivmärkning 2C-1,2 HO 1 FTKN
Glasbeläggning beläggningsfri; Rephållfast
UV-skydd Standard
Ramegenskap Vadderade skalmar; Avtagbar bygel
Glasmaterial polykarbonat
Produktslag Skyddsglasögon

Identification & Classification

Artikkelkode 096857 CLEAR
EAN / GTIN 4045197873583
Manufacturer number 096857 CLEAR
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

2-komponents skyddsglasögon i trendig design. För extra skydd, t.ex. vid förhöjd dammbelastning, kan en skumram fästas på glasögonen som tillval. Med avtagbara skalmar och huvudband förbättre passform. Reptåliga och imfria på båda sidor tack vare högkvalitativ glasbeläggning.

Norm:

EN 166; EN 170

Leveransinnehåll:

Skyddsglasögon med skalmar inklusive skumram och huvudband.

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar ögonen mot stötar av partiklar med låg energi, upp till 45 m/s.
  • För användning vid temperaturer från -5 °C till +55 °C.
  • När skydd erfordras mot partiklar med hög hastighet och extrema temperaturer måste skyddsglasögonen vara märkta med bokstaven T omedelbart efter bokstaven för anslagsintensitet, dvs. FT, BT eller AT. Om bokstaven för anslagsintensitet följer efter bokstaven T får skyddsglasögonen bara användas vid rumstemperatur mot partiklar med hög hastighet.
  • Optimal passform med monterad huvudrem.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot IR-/UV-strålning med farlig intensitet, kemiska, termiska och elektriska risker.
  • Får inte bäras utanpå andra glasögon.
  • Inga delar kan bytas ut eller växlas sinsemellan.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen