{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
elektrostatisk egenskap | 0,5 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1 | |
Innehåll | 1 | |
Handskegenskap | latexfritt; DMF-fri | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
tillverkarens beteckning | Tricopren 725 | |
Handskstorlek | 11 | |
EN 374 | Typ A (AJKLMS) | |
Kemikaliebeständighet | AJKLMS | |
EN 388 | 2121X | |
Material | Kloropren | |
Hållarmaterial | Kloropren | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Heavy Duty | |
Längd | 400 mm | |
Tjocklek | 1,3 mm | |
Färg | grå | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 341 g | |
Skärskyddsklass | 1 | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Artikkelkode | 094775 11 | |
Manufacturer number | 725 11 |