{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | AlphaTec® | |
Innehåll | 1 | |
Handskegenskap | latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Handskstorlek | 11 | |
EN 374 | Typ A (AGJKLPT) | |
Kemikaliebeständighet | AGJKLPT | |
EN 388 | 4102X | |
Material | Nitril | |
Hållarmaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Allround; Heavy Duty | |
Längd | 457 mm | |
Tjocklek | 0,56 mm | |
Färg | grön | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 90,9 g | |
Skärskyddsklass | EF | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Beläggning | Nitril | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikkelkode | 094742 11 | |
EAN / GTIN | 076490447465 | |
Manufacturer number | 37-185/11 |