{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | AlphaTec® | |
Innehåll | 1 | |
Handskegenskap | latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374 | |
Handskstorlek | 11 | |
EN 374 | Typ A (JKLOPT) | |
Kemikaliebeständighet | JKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Material | Nitril | |
Hållarmaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Allround | |
Längd | 330 mm | |
Tjocklek | 0,38 mm | |
Färg | grön | |
Användningsdata | Flergångs | |
Godstjocklek | 0,38 mm | |
vikt | 35,5 g | |
Skärskyddsklass | EF | |
Permeationstid vid aceton 99 % | <10 min | |
Permeationstid vid acetonitril 99 % | <10 min | |
Permeationstid vid cyklohexan 99 % | >480 min | |
Permeationstid vid isopropanol 99 % | >480 min | |
Permeationstid vid metanol 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 96 % | 30-40 min | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Beläggning | Nitril | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikkelkode | 094740 11 | |
EAN / GTIN | 10076490498075 | |
Manufacturer number | 37-675/11 |