{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | AlphaTec® | |
Innehåll | 1 | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Handskstorlek | 11 | |
EN 374 | Typ A (AKLMPT) | |
Kemikaliebeständighet | AKLMPT | |
EN 388 | 3121B | |
Material | Naturgummilatex | |
Hållarmaterial | Latex | |
AQL | 0,65 | |
användningsområde | Allround; Heavy Duty | |
Längd | 610 mm | |
Tjocklek | 1,5 mm | |
Färg | svart | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 279 g | |
Skärskyddsklass | B | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Beläggning | Naturgummilatex | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikkelkode | 094738 11 | |
EAN / GTIN | 076490443177 | |
Manufacturer number | ME108/10.5 |