{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Handskegenskap | Livsmedelscertifierad | |
EN 374 | Typ B (JKOPTL) | |
Kemikaliebeständighet | JKOPTL | |
Material | Nitril | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374 | |
Hållarmaterial | Nitril | |
Tjocklek | 0,19 mm | |
Längd | 290 mm | |
Innehåll | 50 | |
Färg | svart | |
användningsområde | Allround | |
Handskstorlek | 10 | |
Standard/förordning | EN 374 | |
Användningsdata | Engångs | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Engångshandske | |
Produktslag | Engångshandske |
Artikkelkode | 094735 10 | |
EAN / GTIN | 7392626057098 | |
Manufacturer number | 849/10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Engångshandskar, sats Tegera® 849, Handskstorlek: 10
on request
På lager
216 styck i lager
|
on request
På lager
561 styck i lager
|
on request
På lager
2 866 styck i lager
|
|
Material | Nitril | Nitril | Nitril |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374 | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374 | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374 |
Användningsdata | Engångs | Engångs | Engångs |
Handskegenskap | Livsmedelscertifierad | latexfritt; DMF-fri | latexfritt; DMF-fri |
Skyddskategori | Kategori III | Kategori III | Kategori III |
Produktslag | Engångshandske | Engångshandske | Engångshandske |
Kemikaliebeständighet | JKOPTL | JKPT | KPT |