{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Handskegenskap | Flamresistens nivå X | |
EN 388 | 2241B | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontaktvärme upp till | 250 °C | |
Hållarmaterial | Bomull | |
Beläggningsvariant | Ingen beläggning | |
Färg | natur | |
Användningsdata | Flergångs | |
Längd | 400 mm | |
Innehåll | 1 | |
Handskstorlek | 11 | |
användningsområde | Heavy Duty | |
CE | 1241 | |
Norm | EN 407 | |
vikt | 345 g | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Värmeskyddshandskar | |
Produktslag | Värmeskyddshandskar |
Artikkelkode | 094640 11 | |
EAN / GTIN | 4048612035917 | |
Manufacturer number | 6059511 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Värmeskyddshandske, par uvex profatherm XB40 11
on request
På lager
536 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 115,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
6
Arbeidsstykker
NOK 95,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
483 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 234,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
12
Arbeidsstykker
NOK 195,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
användningsområde | Heavy Duty | Allround |
Färg | natur | svart |
Användningsdata | Flergångs | Flergångs |
Handskegenskap | Flamresistens nivå X | Flamresistens nivå 4 |
EN 388 | 2241B | 2131X |
Kontaktvärme upp till | 250 | 250 |
Skyddskategori | Kategori III | Kategori III |