Genomskärnings- och värmeskyddshandske, par, Handskstorlek: 10

Article no.: 094617 10
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par
on request
På lager
807 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärskyddsklass: C
  • Norm: EN 407

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Kontaktvärme upp till 100 °C
Hållarmaterial Specialgarn
Beläggning PVC
Färg gul / svart
Användningsdata Flergångs
Innehåll 1
Handskstorlek 10
Tillämpningsområde Allround
Stickningsteknik 10G
Skärskyddsklass C
Norm EN 407
Produktslag Värmeskyddshandskar

Identification & Classification

Artikkelkode 094617 10
EAN / GTIN 4067263353249
Manufacturer number 094617 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX snitt- och värmeskyddshandske med speciella PVC-noppar för kontaktvärmeskydd upp till 100 grader (max 15 sekunder). Handsken av specialgarn ger en bra fingertoppskänsla och har skärskyddsklass C.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Warning:

Avsedd användning
  • Optimal skyddsverkan uppnås bara om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskarna går att stänga ordentligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Välj rätt storlek på handskarna.
  • Skyddar händerna mot mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och andra ytliga skador.
  • Skyddar händerna mot kontaktvärme upp till 100 °C.
  • För arbete med heta, torra till lätt fuktiga och oljiga arbetsstycken.

Olämplig användning
  • Använd inte i närheten av roterande maskindelar.
  • Skyddar inte mot kemiska, mikrobiologiska eller elektriska risker.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen