Genomskärningsskyddad handske, par, Profas® C5 foam CE 4542 7

Article no.: 094550 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  310,71 / par
  • from 10 par
    NOK  258,94 / par
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
on request
På lager
201 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT
  • Handskegenskap: Silikonfri
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Norm: EN 407
  • silikonfri: ja
  • Skärskyddsklass: C

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie uvex C500
Handskegenskap Silikonfri
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Passform Mycket god
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Hållarmaterial Polyamid, HPPE, glas, bambu viskos
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Färg antracit/lime
Norm EN 407
Handskstorlek 7
vikt 32,8 g
EN 388 Slitstyrka 4
EN 388 Skärhållfasthet C
EN 388 Rivhållfasthet 4
EN 388 Punkteringshållfasthet 2
Användningsdata Flergångs
silikonfri ja
Andningsförmåga God
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp Måttlig
Värmeskydd Saknas
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar
Skärskyddsklass C
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094550 7
EAN / GTIN 4048612015100
Manufacturer number 6049407

Beskrivelse

Utförande:

uvex C500 foam. Silikonfri handske med hög mekanisk nötningshållfasthet och mycket bra grepp i torr och lätt fuktig miljö. Lämplig för kontaktvärme upp till 100 °C.
uvex 500-serien. Tillförlitlig skärskyddshandske med Bamboo TwinFlex®-teknik av bambuviskos, HPPE och polyamid för en skön bärkänsla och progressiv klimatreglering.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen