This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Handske, par uvex phynomic C5 8

Article no.: 094548 8
Size guide
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Skärskyddsklass: C

Produktinformasjon

Technical Data

Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 4X42C
Hållarmaterial Polyamid, HPPE
Beläggning Nitril
användningsområde Precision
Färg grå / blå
Handskstorlek 8
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar
Skärskyddsklass C
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094548 8
Manufacturer number 6008108

Beskrivelse

Utförande:

uvex phynomic C5. Lätt och finkänslig skärskyddshandske med fuktavvisande och flexibel vattenbaserad polymerbeläggning. Mycket bra greppförmåga i torr och lätt fuktig arbetsomgivning. Lämpar sig även för användning av personer med känslig hy (dermatologiskt testat).
uvex phynomic-serien. Extra lätt och flexibel skärskyddshandske med god passform. Optimalt
lämplig för arbeten som kräver hög finkänslighet. Öko-Tex® Standard 100 och fri från silikon.

Norm:

EN 388; EN 420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Services & product advisors

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen