{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Innehåll | 1 | |
Handskegenskap | Livsmedelscertifierad | |
Stickningsteknik | 13G | |
elektrostatisk egenskap | 0,2 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1 | |
tillverkarens beteckning | Waredex Work 550 | |
Passform | Mycket god | |
EN 388 | 4541X | |
Hållarmaterial | HPPE, Glas | |
Beläggning | PU | |
Beläggningsvariant | Handflata | |
användningsområde | Allround | |
Färg | grå / beige | |
Material beläggning | PU | |
Handskstorlek | 9 | |
vikt | 75 g | |
Längd | 255 mm - 265 mm | |
EN 388 Slitstyrka | 4 | |
EN 388 Skärhållfasthet | 5 | |
EN 388 Rivhållfasthet | 4 | |
Användningsdata | Flergångs | |
silikonfri | ja | |
Andningsförmåga | Mycket god | |
DMF-fri | ja | |
Fingertoppskänsla | God | |
Våtgrepp | Måttlig | |
Oljegrepp | Måttlig | |
Värmeskydd | Saknas | |
Skyddskategori | Kategori II | |
Handskslag | Genomskärningsskyddade handskar | |
Skärskyddsklass | C | |
Produktslag | Genomskärningsskyddade handskar |
Artikkelkode | 094545 9 | |
EAN / GTIN | 4008198955092 | |
Manufacturer number | 550/9 |