Handske, par KryTech 580 10

Article no.: 094468 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  187,92 / par
  • from 12 par
    NOK  156,62 / par
on request
På lager
51 styck i lager
  • Handskegenskap: latexfritt; DMF-fri
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Skärskyddsklass: B

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 45
Handskegenskap latexfritt; DMF-fri
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 4342B
Hållarmaterial PEHD
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Färg svart/grå
Handskstorlek 10
Längd 230 mm - 280 mm
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass B
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094468 10
EAN / GTIN 3245425804100
Manufacturer number 3058041 GR.10

Beskrivelse

Utförande:

KryTech 580 Grip&Proof. För arbeten som kräver fin känsla i lätt oljiga och förorenade arbetsomgivningar. Effektiv greppsäkerhet i oljiga och feta områden delar tack vare Grip&Proof-tekniken. Lång användningstid tack vare oljebeständighet och tvättbart material. Särskilt lämplig för bearbetning av arbetsstycken med skärolja, hantering av oljiga plåtar och maskindelar samt för skär-/stans- och präglingsarbeten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.