Handske, par MASTER CUT B OIL, Handskstorlek: 12

Article no.: 094417 12
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  148,28 / par
  • from 12 par
    NOK  123,50 / par
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 174 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Handskegenskap: DMF-fri; Förstärkt tumgrepp
  • Stickningsteknik: 18G
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Skärskyddsklass: B

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie MASTER CUT
Handskegenskap DMF-fri; Förstärkt tumgrepp
Stickningsteknik 18G
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 4X42B
Hållarmaterial HPPE
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant 3/4 beläggning
Tillämpningsområde Precision; Allround
Färg grå/svart
Handskstorlek 12
Längd 250 mm
Användningsdata Flergångs
Skärskyddsklass B
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identification & Classification

Artikkelkode 094417 12
EAN / GTIN 4062406574154
Manufacturer number 094417 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Tättslutande och extremt komfortabla genom 18 gauge-stickningstekniken. Behaglig beläggning av nitrilskumplast som ger en synnerligen god kontaktkänsla och hög fingerfärdighet. Det gör dem mycket lämpliga för exakt hantering av små skarpkantade delar. Genom 3/4-nitrilbeläggning upp över fingerlederna även mycket lämpliga för våta eller oljiga miljöer. Ett andra beläggningsskikt av sandad nitril på handflatan och fingrarna ger ett mycket säkert grepp. Med förstärkt tumveck för längre livslängd.
GARANT MASTER CUT B OIL. Mycket flexibel skärskyddshandske med skärskyddsnivå B. Lämpar sig väl för oljiga arbetsmiljöer med medelstora skärskaderisker, t.ex. vid maskiner för skärande bearbetning.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar händerna mot mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och risker för skärskador. För precisionsarbeten.
  • Optimal skyddsverkan uppnås bara om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskarna går att stänga ordentligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Välj rätt storlek på handskarna.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot kemiska, mikrobiologiska, termiska och elektriska risker.
  • Använd inte i närheten av roterande maskindelar.
  • Använd inte handskarna mer efter kontakt med föremål med vassa kanter.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen