Finstickad handske, par, HyFlex® 11-800, vit/grå CE 3131 11

Article no.: 094350 11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  74,06 / par
  • from 12 par
    NOK  61,62 / par
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
on request
På lager
219 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 15G
  • Skärskyddsklass: A

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HyFlex®
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 1
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
Passform Mycket god
EN 388 3131A
Hållarmaterial Nylon
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Längd 199 mm
Färg grå / vit
Material beläggning Nitril
Handskstorlek 11
vikt 20,4 g
Stickningsteknik 15G
silikonfri ja
Användningsdata Flergångs
DMF-fri ja
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp God
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Mycket god
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material Nitrilskum
Skärskyddsklass A
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094350 11
EAN / GTIN 10076490480865
Manufacturer number 11-800/11

Beskrivelse

Utförande:

HyFlex®-serien. Mångsidig handske med nitrilskumbeläggning för precisionsarbeten och allmänna arbeten. Erbjuder en bra balans mellan komfort, rörlighet och handskydd. Med Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ för minskade trötthetssymtom i händerna. Öko-Tex® Standard 100.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisk enligt EN 1149.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

From the same series "HyFlex®" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen