Handske, par 11

Article no.: 094337 11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par
on request
På lager
3 912 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 18G

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie GreenPlus
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Handskegenskap Lämplig för pekskärm
EN 388 2121X
Hållarmaterial Nylon
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Färg grön/svart
Handskstorlek 11
Stickningsteknik 18G
Användningsdata Flergångs
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094337 11
EAN / GTIN 4067263723813
Manufacturer number 094337 11

Beskrivelse

Utförande:

De nya GARANT GreenPlus-handskarna övertygar genom sin hållbarhet, men ändå hög bärkomfort och stark beständighet.
Den hållbara universalhandsken är tillverkad till 86 % återvunnet nylongarn (över 78 % återvunnet material i slutprodukten) (gäller för storlek 9). Detta resulterar i en minskning av CO2-fotavtrycket på 83 g (jämfört med vanliga nylon universalhandskar av nylon) per par (gäller för storlek 9). 18-gauge-stickningsteknik för utmärkt kontaktkänsla. Handflata med lätt PU-beläggning. Med pekskärmsfunktion. Precision, flexibilitet och kontaktkänsla i torra arbetsmiljöer.
Certifierad enligt GRS (global återvunnen standard) och RCS (Recycled Claim Standard).

Anmärkning:

Miljövänlig, 100 % plastfri förpackning. Dessa handskar kan endast tas bort i en komplett förpackningsenhet (VPE) eller flera av dem.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen