Handske, par med nabbar 6

Article no.: 094287 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par
on request
På lager
1 866 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: DMF-fri; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 15G

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Kläder standard Oeko-Tex standard 100
    Innehåll 1
    Handskegenskap DMF-fri; Allergikerhudvänlig
    EN 388 4131X
    Hållarmaterial Lycra®, polyamid
    Beläggning water based PU/nitril
    Beläggningsvariant Handflata
    användningsområde Allround
    Längd 255 mm
    Färg svart/grå
    Handskstorlek 6
    Stickningsteknik 15G
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
    Användningsdata Flergångs
    Skyddskategori Kategori II
    Handskslag Universalhandskar
    Produktslag Universalhandskar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 094287 6
    EAN / GTIN 4062406128852
    Manufacturer number 094287 6

    Beskrivelse

    Utförande:

    Handske med extra noppor för förbättrad greppförmåga.
    Handske med vattenbaserad polyuretan-nitrilskumplastbeläggning för god kontaktkänsla och säkert grepp i torr och i lätt fuktig eller oljig arbetsomgivning. God passform och finkänslighet tack vare innovativ stickningsteknik med polyamid-lycra-fibrer. Fri från DMF. Särskilt lämplig för smådelsmontering, varumottagning och leverans samt underhållsarbeten.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Anmärkning:

    Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen