{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Handskegenskap | Flamresistens nivå 4 | |
Användningsdata | Flergångs | |
Längd | 320 mm - 365 mm | |
Hållarmaterial | Ärrvävnad koläder | |
Beläggningsvariant | Ingen beläggning | |
tillverkarens beteckning | TEGERA 19 | |
Innehåll | 1 | |
Material | Ärrvävnad koläder | |
användningsområde | Allround; Heavy Duty | |
Handskstorlek | 9 | |
Kontaktvärme upp till | 100 °C | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41314X | |
EN 12477 | Typ A | |
Svetsmetod | MIG/MAG | |
Norm | EN 407 | |
Produktslag | Svetshandskar |
Artikkelkode | 094121 9 | |
EAN / GTIN | 7340118300948 | |
Manufacturer number | 19-9 |