Handske, par nötskinn 12

Article no.: 094055 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  68,26 / par
  • from 12 par
    NOK  57,00 / par
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
on request
På lager
2 084 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 1
Hållarmaterial nötskinn
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri
Beläggningsvariant Ingen beläggning
vikt 180 g
Material nötskinn
Handskstorlek 12
Längd 260 mm
Tjocklek 1
EN 388 3133X
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Komforthandske i nötskinn, par  10
användningsområde Heavy Duty
Färg vit
Produktslag Handskar i oxspaltläder

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094055 12
EAN / GTIN 4045197890412
Manufacturer number 094055 12

Beskrivelse

Utförande:

Läderhandske för arbeten med mekaniska risker. Med stabil dubbelsöm och gummerad krage. Det robusta ovanlädret ger handsken extra lång livslängd. Pekfinger helt av läder.
Innerfoder i bomull endast på handflatan.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen