This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Yrkessko Clog vit/grå 2120, SB, EU-skostorlek: 48

Article no.: 092953 48

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT
  • Skyddsklass: SB
  • Material tåhätta: Stål
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Unisex
EU-skostorlek 48
Skyddsklass SB
Material tåhätta Stål
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Produktslag Clog

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092953 48
Manufacturer number 2120 GR. 48

Beskrivelse

Utförande:

Yrkessko i ANATOM-serien.
  • Ovanmaterial av mikrofiber, vitt.
  • Justerbar hälrem, fast.
  • Utbytbar acc Wave inläggssula.
  • Halksäker polyuretangångsula.
  • Lämplig för kök.
  • HACCP-anpassad.

Norm:

EN ISO 20345:2011 SB E A SRC

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen