Snörkänga, svart Xenia SF ESD, S3 XB 41

Article no.: 092741 41
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Dam
Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 41
Produktslag Skyddsstövlar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092741 41
EAN / GTIN 4044348669037
Manufacturer number XENIA SF S3 SR XB GR. 41

Beskrivelse

Utförande:

Skyddskänga Dam Xenia SF mit VARIO MultiFlex® teknik.
  • Ultralätt glatt mikrofiber ned markant högfrekvensprägling.
  • Sömfri skokonstruktion.
  • Mjukt och andningsaktivt funktionsfoder.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Slitstark tåhätta av TPU.
  • TPU-hälförstärkning för stabilisering.
  • Gångsula PU Woman Sport ESD, halksäker.
  • Plös.
  • ESD-utrustning.

Norm:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Anmärkning:

Normalt utförande NB under nr 092740.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen