Halvsko grå/rosa uvex 1 ladies, S2, EU-skostorlek: 35

Article no.: 092723 35
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT
  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Komposit
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie uvex 1
Kön Dam
Skyddsklass S2
Material tåhätta Komposit
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 35
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092723 35
EAN / GTIN 4031101566368
Manufacturer number 8562835

Beskrivelse

Utförande:

Extra lätt och rörlig damskyddssko uvex 1 för damer med häl- och framfotdämpning. 100 % metallfri. Lämplig för kromallergiker.
  • Ovanmaterial av mikrovelour.
  • Distance-Mesh fodermaterial.
  • Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.
  • Uttagbar komfortfotbädd, antistatisk.
  • Polyuretangångsula med TPU-insatser, grå-rosa.
  • ESD-utrustning.

Skyddssko med elastiska snören och snabblåsning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 36 – 41, kan beställas i EU-skostorlekar 35 – 43.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen