Sandal grå/rosa uvex 1 ladies, S1 38

Article no.: 092721 38
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
19 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT
  • Skyddsklass: S1
  • Material tåhätta: Komposit
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie uvex 1
    Kön Dam
    Skyddsklass S1
    Material tåhätta Komposit
    Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    EU-skostorlek 38
    Produktslag Säkerhetssandaler

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 092721 38
    EAN / GTIN 4031101558158
    Manufacturer number 8560838

    Beskrivelse

    Utförande:

    Extra lätt och rörlig damskyddssko uvex 1 för damer med häl- och framfotdämpning. 100 % metallfri. Lämplig för kromallergiker.
    • Ovanmaterial av mikrovelour.
    • Distance-Mesh fodermaterial.
    • Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.
    • Uttagbar komfortfotbädd, antistatisk.
    • Polyuretangångsula med TPU-insatser, grå-rosa.
    • ESD-utrustning.

    Skyddssandal med dubbla kardborrlås och stora ventilationsöppningar.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

    Anmärkning:

    Lagervara i EU-skostorlekar 36 – 41, kan beställas i EU-skostorlekar 35 – 43.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen