Halvsko svart/vit GINGER ESD, S2 XB 35

Article no.: 092714 35
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT
  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Egenskap: Vario®-dämpning

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Kön Herr
    Skyddsklass S2
    Material tåhätta Aluminium
    Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    Egenskap Vario®-dämpning
    EU-skostorlek 35
    Färg svart / vit
    Produktslag Skyddshalvsko

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 092714 35
    EAN / GTIN 4044348586815
    Manufacturer number GINGER XB 35

    Beskrivelse

    Utförande:

    Skyddssko dam Ginger ESD med VARIO MultiFlex® teknik. I diskret svart/vit hexagon-optik.
    • Funktionsovanmaterial i hexagon-optik som andas.
    • Innersula i äkta läder.
    • Mjukt funktionsfoder som andas.
    • Utbytbara komfort-fotinlägg ERGO-SOFT ESD med extra dämpningseffekt.
    • Halkskyddad sula med ökat böjmotstånd tack vare reducerad hävarm.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

    Anmärkning:

    Normalt utförande NB under nr 092713.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen