Snörkänga svart/orange VX 7600, S3 XB, EU-skostorlek: 36

Article no.: 092681 36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Egenskap: Vario®-dämpning

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 36
Färg svart / orange
Produktslag Skyddsstövlar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092681 36
EAN / GTIN 4044348536605
Manufacturer number VX 7600 ESD S3 XB 36

Beskrivelse

Utförande:

Skyddssko VARIO FLEX PRO med SECURE VARIO® häldämpning och VARIO Multiflex®-teknik.
  • Ovanmaterial av smidigt glattläder.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Sluten plös.
  • Gångsula Perbunan Dynamics (värmebeständig upp till cirka 220 °C).
  • Förstärkt tåskydd.
  • Innersula av äkta läder.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Normalt utförande NB under nr 092680.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen