Halvsko svart/orange VX 7500, S3 NB 36

Article no.: 092670 36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Stål
  • Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200
  • Isolering mot kyla: ned till -20 °C

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Stål
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) Över 200 °C
Isolering mot kyla ned till -20 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 36
Färg svart / orange
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092670 36
EAN / GTIN 4044348534199
Manufacturer number VX 7500 ESD S3 NB 36

Beskrivelse

Utförande:

Skyddssko VARIO FLEX med SECURE VARIO® häldämpning och VARIO Multiflex®-teknik.
  • Ovanmaterial av smidigt glattläder.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Sluten plös.
  • Gångsula Perbunan Dynamics (värmebeständig upp till cirka 220 °C).
  • Förstärkt tåskydd.
  • Innersula av äkta läder.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092671.
Innehåller dämpningselementet rött och grönt

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen