Snörstövlar svarta, XB-version VD 3800 SST SF ESD, S3 XB 36

Article no.: 092668 36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Kön Herr
    Skyddsklass S3
    Material tåhätta Aluminium
    Spiktrampskydd Textil
    Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    EU-skostorlek 36
    Produktslag Skyddsstövlar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 092668 36
    EAN / GTIN 4044348591567
    Manufacturer number VD3800SSTSFXB36P

    Beskrivelse

    Utförande:

    Skyddssko med VARIO Multiflex®-teknik för låg skovikt.
    • Ovanmaterial av ultralätt och slät mikrofiber.
    • Andningsaktivt funktionsfoder.
    • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
    • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

    Skyddssko VARIO DYNAMICS SST med värmebeständig (upp till cirka 220°C) och extra halksäker Perbunan-gångsula (SST-STEITZ SURE STEP).
    • Yttersula Perbunan Athletic ESD, silvergrå.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

    Anmärkning:

    Halvskor och snörstövlar med ett textilgenomträngningsskydd.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen