Snörkänga svart/blå VD PRO 1800 SF ESD, S3 NB 48

Article no.: 092575 48
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Isolering mot kyla: ned till -20 °C
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Kön Herr
    Skyddsklass S3
    Material tåhätta Aluminium
    Spiktrampskydd Textil
    Isolering mot kyla ned till -20 °C
    Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    EU-skostorlek 48
    Färg svart / blå
    Produktslag Skyddsstövlar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 092575 48
    EAN / GTIN 4044348560990
    Manufacturer number VD PRO 1800 SF NB 48/49

    Beskrivelse

    Utförande:

    Skyddsskor i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknik som ger låg skovikt.
    • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
    • Andningsaktivt funktionsfoder.
    • Gångsula TPU Athletic ESD, ljusblå.
    • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
    • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

    Snörkänga med sömfri skokonstruktion. Plös. Vadderade brodyrer.
    Serie SF med textilt genomtrampningsskydd. Utan SECURA VARIO® häldämpning.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

    Anmärkning:

    Brett utförande XB under nr 092576.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen