Snörkänga, svart ELECTRICAL BIS, SB 40

Article no.: 092424 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT
  • Skyddsklass: SB
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Herr
Skyddsklass SB
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
EU-skostorlek 40
Produktslag Skyddsstövlar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092424 40
EAN / GTIN 8023796359062
Manufacturer number 26400-003-40

Beskrivelse

Utförande:

Skyddskänga ELECTRICAL BIS för elektriker.
  • Konstgjort och andningsaktivt material.
  • Innerfoder av 100 % polyamid, andningsaktivt, fuktavvisande, slitstarkt.
  • Anatomisk termoformad och perforerad innersula av EVA och nitril, andningsaktiv.
  • Gångsula PU/TPU med hög elektrisk resistans.
  • 100 % metallfri.
  • Bredd 11.

Norm:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Anmärkning:

Skyddssko ELECTRICAL BIS kan enkelt användas som sekundärskydd!

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen