Halvsko svart/orange uvex 2, S3 39

Article no.: 092132 39
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 39
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092132 39
EAN / GTIN 4031101653082
Manufacturer number 6508239

Beskrivelse

Utförande:

Lättviktig och flexibel skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.
  • Distance Mesh fodermaterial.
  • 100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.
  • Gångsula med två skikt av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.
  • Polyuretanbakkappa som skyddar ovanmaterialet och ger betydligt längre användningstider.
  • Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.
  • ESD-utrustning.

Skyddssko med ovanmaterial av vattenavstötande hightech-mikrovelour och elastiska snören med snabblåsning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen