• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Snörkänga, svart HOLEX stövlar Move Two 101 S3L ESD, EU-skostorlek: 36

Article no.: 092103 36
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Skyddsklass: S3L
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Herr
Skyddsklass S3L
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 36
Produktslag Skyddsstövlar

Identification & Classification

Artikkelkode 092103 36
EAN / GTIN 4067263114864
Manufacturer number 092103 36
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX Move Two skyddsskor utmärker sig med det lätta och flexibla materialet, som är andningsbart och resistent. Materialkombinationen är bekväm och bekväm att bära. Utseendet kompletteras av en klassisk design med moderna element. Dessutom är skon robust mot smuts och skador.
  • Mikrofiber som ovanmaterial.
  • Genomtrampskydd av textil.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).
  • Funktionellt foder i sandwichmesh i 100 % polyester, andningsbar, slitfast.
  • Innersula av mesh-/polyuretanskumplast.
  • Gångsula av PU/TPU, svart.
  • Ökad synlighet tack vare reflekterande element.

Stövlar med snören.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Anmärkning:

Bland tillbehören Fotskydd finns passande HOLEX skosnören nr 092862 110, 092863 130 och HOLEX inläggssulor nr 092845 36-48.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
  • Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.

Sachwidriger Einsatz
  • Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen