Utförande:
GARANT skyddsskon comfort kombinerar bästa möjliga bärkomfort med modern design. Innovativa och högklassiga material samt med mycket hög detaljkvalitet ”Made in Germany” garanterar bästa möjliga skydd och samtidigt minsta möjliga vikt. Olika skaftbredder och det speciella nypta tillverkningssättet möjliggör ett ”verkligt” flerbreddsystem och därmed en idealisk lösning för olika fotbredder. Det konsekventa genomförandet av ergonomiska principer och en utbytbar viktberoende dämpning ger en avsevärt reducerad belastning på knä och rygg och bidrar därmed till en långsiktigt god hälsa.
- Ovanmaterial av lätt med motståndskraftig mikrofiber.
- Andningsaktivt funktionsfoder.
- Praktisk GARANT comfort Heel-Puller för enkel och snabb påtagning av skorna.
- GARANT comfort inläggssula med viktberoende dämpning.
- Gångsula GARANT comfort TPU.
- Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).
Känga med sömfri skokonstruktion. Plös. Skydd mot vatengenomträngning.
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Anmärkning:
- GARANT Komfortinläggssula med viktberoende dämpning finns i Tillbehör fotskydd under: 092864 (mjuk), 092865 (medel), 092866 (hård).
- Som standard levereras skor i storlek 36-39 med mjuk dämpning, storlek 40-45 med medelhård dämpning och storlek 46-48 med hård dämpning.
- I Tillbehör fotskydd finns också passande GARANT skosnören till snörkängan under: 092855 120, samt snabblås för sandalerna; 092856 55 (storlek 36-41) och 092856 65 (storlek 42-48).
Brett utförande W2 under nr 09207
5.