Utförande:
GARANT skyddsskon comfort kombinerar bästa möjliga bärkomfort med modern design. Innovativa och högklassiga material samt med mycket hög detaljkvalitet ”Made in Germany” garanterar bästa möjliga skydd och samtidigt längsta möjliga vikt. Olika skaftvidder (vidd W1 för normalbreda fötter, vidd W2 för bredare fötter) och det hopknipta tillverkningssättet möjliggör ett ”äkta” flerviddsystem och bildar därmed en idealisk lösning för olika fotfotbredder. Det konsekventa genomförandet av ergonomiska principer och en utbytbar viktberoende dämpning ger en avsevärt reducerad belastning på knä och rygg och bidrar därmed i hög grad till en långsiktigt god hälsa.
- Ovanmaterial av lätt med motståndskraftig mikrofiber.
- Andningsaktivt funktionsfoder.
- Praktisk GARANT comfort Heel-Puller för enkel och snabb påtagning av skorna.
- GARANT comfort inläggssula med viktberoende dämpning.
- Gångsula GARANT comfort TPU.
- Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).
Lågsko med sömlös skokonstruktion och genomtrampningsskydd av textil. Plös. Skydd mot vatengenomträngning.
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.
Anmärkning:
- GARANT comfort inläggssula med viktberoende dämpning finns i Tillbehör fotskydd under: 092864 (mjuk), 092865 (medel), 092866 (hård).
- Som standard levereras skor i storlek 36-39 med mjuk dämpning, storlek 40-45 med medeldämpning och storlek 46-48 med hård dämpning.
- I Tillbehör fotskydd finns också passande GARANT skosnören under: 092855 120.
Brett utförande W2 under nr 09207
1.
Warning:
Avsedd användning- Skyddar foten mot mekaniska risker.
- Lämplig för arbete med elektrostatiskt känsliga komponenter.
Olämplig användning- Ta inte bort den genomtrampningssäkra sulan eller tåhättan från skon.
Avsedd användning- Skyddar foten mot mekaniska risker.
- Lämplig för arbete med elektrostatiskt känsliga komponenter.
Olämplig användning- Ta inte bort den genomtrampningssäkra sulan eller tåhättan från skon.