{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 75% bomull; 25 % polyamid | |
Materialvikt / vävtäthet | 250 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | ej kemisk rengöring | |
Torkning | får inte torktumlas | |
Skalmar | inte varmt, högst 110 °C | |
Färg | mörkgrå/svart | |
Storlek ES | D120 | |
Storlek NL | D120 | |
Storlek SE | C60 | |
Konfektionsstorlek DE | 30 | |
Storlek FR | 56C | |
Storlek IT | D120 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikkelkode | 091843 30 | |
EAN / GTIN | 7330509486450 | |
Manufacturer number | 145911469899D120 |