Serviceshorts 60

Article no.: 091799 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Konfektionsstorlek DE Unit price incl. VAT
  • Tygsammansättning: 92% polyamid; 8% elastan
  • Materialvikt / vävtäthet: 230
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Herr
Tygsammansättning 92% polyamid; 8% elastan
Materialvikt / vävtäthet 230 g/m2
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg svart/mörkgrå
Konfektionsstorlek DE 60
Produktslag Shorts

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 091799 60
EAN / GTIN 7330509823309
Manufacturer number 142316459998C60

Beskrivelse

Utförande:

Shorts i bekväm och efftergivlig 4-vägsstretch och CORDURA®-förstärkta fickor. Shortsen har en stramare passform och resår i midjan som ger ännu bättre komfort. Repar inte tack vare dolda blixtlås.
  • Innerficka för mobiltelefon och ficka med blixtlås.
  • Lårficka med blixtlås, benficka med lock och dold magnetknapp.
  • Plastblixtlås i grenen.
  • Tumstockficka, kniv- och pennficka.
  • Sidfickor.
  • D-ring i linningen.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen