• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!
This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Varselhängselbyxa Plaline, gul/zink, Konfektionsstorlek DE: 102

Article no.: 091778 102
  • Tygsammansättning: 75 % polyester; 25% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 290
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Norm: EN ISO 20471

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Plaline
Kön Herr
Tygsammansättning 75 % polyester; 25% bomull
Materialvikt / vävtäthet 290 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Blekning får inte blekas
Kemisk rengöring ej kemisk rengöring
Torkning får inte torktumlas
Skalmar strykes ej
Färg gul/zink
Konfektionsstorlek DE 102
Norm EN ISO 20471
Produktslag Varselhängselbyxa

Identification & Classification

Artikkelkode 091778 102
Manufacturer number 5621102
Manufacturer PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Beskrivelse

Utförande:

Varselsnickarbyxa av blandväv.
  • Benficka med lock och kardborrlås.
  • Bröstlappsficka med lock och kardborrlås, ytterligare bröstlappsficka med dragkedja.
  • Midjebreddjustering med jeansknapp.
  • Axelremmar med elastiska gummibandsinlägg.
  • Säkerhetslås på axelremmarna.

Norm:

Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 2

Anmärkning:

Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.
Varselhängselbyxa i orange / zink under nr 091779.
Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen