• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!
This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Varselbyxa Plaline, orange/zink, Konfektionsstorlek DE: 28

Article no.: 091777 28
  • Tygsammansättning: 75 % polyester; 25% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 290
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Norm: EN ISO 20471

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Plaline
Kön Herr
Tygsammansättning 75 % polyester; 25% bomull
Materialvikt / vävtäthet 290 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Blekning får inte blekas
Kemisk rengöring ej kemisk rengöring
Torkning får inte torktumlas
Skalmar strykes ej
Färg orange/zink
Konfektionsstorlek DE 28
Storlek FR 52C
Norm EN ISO 20471
Produktslag Varselbyxa

Identification & Classification

Artikkelkode 091777 28
Manufacturer number 5610028
Manufacturer PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Beskrivelse

Utförande:

Varselbyxa av blandväv.
  • Två infällda stora fickor.
  • Utanpåliggande knäfickor och dubbel tumstocksficka.
  • Benficka med lock och kardborrlås.
  • Resår i midjan och extra bakfickor med lock och kardborrlås.

Norm:

Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 2.

Anmärkning:

Se storlekstabellen för mer information om storlek.
Varselmidjebyxa i gult / zink under nr 091776.
Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen