{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Plaline | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 75 % polyester; 25% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 290 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | ej kemisk rengöring | |
Torkning | får inte torktumlas | |
Skalmar | strykes ej | |
Färg | gul/zink | |
Konfektionsstorlek DE | 46 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikkelkode | 091776 46 | |
Manufacturer number | 5611 46 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Varselbyxa Plaline 46 |
on request
På lager
142 styck i lager
NOK 774,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färg | gul/zink | gul / grå |
Konfektionsstorlek DE | 46 | 46 |
Materialvikt / vävtäthet | 290 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tygsammansättning | 75 % polyester; 25% bomull | 20 % bomull; 77% polyester; 3 % Spandex |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | 40 °C kulörtvätt |
Produktslag | Varselbyxa | Varselbyxa |