{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Varselskyddsklädsel Blåkläder | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | |
Tvättning | 70 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt | |
Färg | gul/marinblå | |
Konfektionsstorlek DE | 48 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikkelkode | 091744 48 | |
EAN / GTIN | 7330509412985 | |
Manufacturer number | 156618113389 GR. 48 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Varselbyxa, gul/marinblå, Konfektionsstorlek DE: 48
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 1 306,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
413 styck i lager
NOK 768,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färg | gul/marinblå | gul / grå |
Konfektionsstorlek DE | 48 | 48 |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | 20 % bomull; 77% polyester; 3 % Spandex |
Tvättning | 70 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt | 40 °C kulörtvätt |
Produktslag | Varselbyxa | Varselbyxa |